- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 配管 網のおすすめ人気ランキング
配管 網のおすすめ人気ランキング
2025/12/27更新235件の「配管 網」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「網キャップ」、「目皿網」、「受水槽 防虫網」などの商品も取り扱っております。
網が虫や小動物の侵入を防ぎます。網はステンレス製。
仕様
外ネジ式
材質
本体/黄銅、網/#16ステンレス
材質(本体)
本体/黄銅、網/#16ステンレス
高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。
外ねじのステンレス防虫目皿です。
材質
本体/黄銅製クロームメッキ、アミ/SUS304
メッシュ寸法(mm)
0.4×16
商品タイプ
防虫目皿/接続部あり
材質
黄銅、ステンレス
網目
線径0.43mm、16メッシュ
商品タイプ
防虫目皿/接続部あり
ゴミがたまる排水口に差込むだけで、配管のつまりを防止し、害虫や小動物の侵入も防ぎます、4本の脚を広げて配管に差込む事で固定します、ステンレス製で長く使用できます
高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水通気管(汚水通気管)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。
接合部が樹脂なので塩ビ管に接着が出来ます。
本体が樹脂製になっており従来品より軽量化が図られております。
材質
本体/クロムメッキ、アミ/SUS304
メッシュ寸法(mm)
0.4×16
商品タイプ
防虫目皿/接続部あり
網が虫や小動物の侵入を防ぎます。網はステンレス製。
仕様
内ネジ式
材質
本体/黄銅、網/#16ステンレス
材質(本体)
本体/黄銅、網/#16ステンレス
耐蝕性ステンレス(SUS304)。抜け止め金具付(スプリング式)。粉体塗装仕上げ(ギャラリ部)。適用パイプ:Φ200mm。低圧損タイプ。防虫網付タイプ。防虫網は10メッシュ
質量(kg)
0.5
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
265×265×98
1台
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
排水構内に異物が入らないようホッパー内に取付ける目皿。
材質
SUS304
仕様
ホッパー用目皿メッシュ
商品タイプ
目皿(通常)/目皿のみ
網タイプのステンレス鋼製空気孔です。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
材質/処理
ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
色
シルバー
仕上
ヘアライン仕上
取付け方法
掘込
材質
黄銅、ステンレス(アミ)
線径(Φmm)
0.4(アミ)
メッシュ
16(アミ)
商品タイプ
目皿(通常)/接続部あり
高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、 ゴミや虫の侵入を防止する金具です。
接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。アミは塩素ガスに強いPP製です。給水タンク、浄化槽に最適です。
材質
網:NB20、本体:ABS
材質(本体)
ABS
材質(網)
NB20
商品タイプ
防虫目皿/接続部あり
VP・VU管に接着。
アミはネジ止め式。
仕様
アミはネジ止め式
材質
黄銅、ステンレス(アミ)
線径(Φmm)
0.4(アミ)
メッシュ
16
線径(mm)
0.4
商品タイプ
防虫目皿/接続部あり
材質
黄銅、ステンレス(アミ)
商品タイプ
防虫目皿/接続部あり
サビにくいステンレス製。
用途排水口のゴミ受けに。
エスコ品番
EA468DB-105
1個
¥530
税込¥583
翌日出荷
高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。
内ねじのステンレス防虫目皿です。
材質
本体/黄銅製クロームメッキ、アミ/SUS304
メッシュ寸法(mm)
0.4×16
網が虫や小動物の侵入を防ぎます。網はステンレス製。
仕様
VP管用
材質
本体/黄銅、網/#16ステンレス
材質(本体)
本体/黄銅、網/#16ステンレス
排水目皿の上に乗せて使用。
流れ止めピンでずれを防止。
材質
ステンレス、SBR
エスコ品番
EA468DB-205
材質
ステンレス
線径(Φmm)
0.16(網)
メッシュ
40
サイズ(mm)
Φ75(Φ65)×45(H)
1個
¥350
税込¥385
当日出荷